Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ansatzfeile, ohne Heft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Ansatzfeile, ohne Heft
Bahco Ansatzfeile, ohne Heft
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75034955
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2-300-16-2-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Nadelfeile
Nadelfeilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Produkttyp
Datensatz
Dateiform
Flache Datei
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
38
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.4 mm
Höhe
1.2 mm
Gewicht
9 g
Länge (mm)
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2-302-16-2-0
ab € 8,36*
Zubehör
Bahco
1-170-06-1-0
ab € 4,82*
Zubehör
Bahco
2-301-16-2-0
ab € 8,75*
Zubehör
Bahco
2-304-16-2-0
ab € 9,78*
Zubehör
Bahco
2-471-16-1-0
ab € 67,82*
Zubehör
Bahco
2-307-16-4-0
ab € 7,92*
Zubehör
Bahco
2-307-16-2-0
ab € 7,13*
Zubehör
Bahco
2-307-16-1-0
ab € 6,51*
Zubehör
Bahco
1-230-06-3-0
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.