Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Nadelfeilen-Satz, ohne Heft, 160 mm, 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Nadelfeilen-Satz, ohne Heft, 160 mm, 9-teilig
Bahco Nadelfeilen-Satz, ohne Heft, 160 mm, 9-teilig
Bahco Nadelfeilen-Satz, ohne Heft, 160 mm, 9-teilig
Bahco Nadelfeilen-Satz, ohne Heft, 160 mm, 9-teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75035238
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2-471-16-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
9
Produkttyp
Datensatz
Dateiform
Flache Datei, Halbrundfeile, Messerkanten-Feile, Abfalleimer, Quadratische Datei, Dreieckige Datei
Schnittgröße Datei
Glatter Schnitt
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
31
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Länge (mm)
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2-300-16-2-0
ab € 7,11*
Zubehör
Bahco
2-302-16-2-0
ab € 8,36*
Zubehör
Bahco
1-170-06-1-0
ab € 4,80*
Zubehör
Bahco
2-301-16-2-0
ab € 8,67*
Zubehör
Bahco
2-304-16-2-0
ab € 9,76*
Zubehör
Bahco
2-307-16-4-0
ab € 7,89*
Zubehör
Bahco
2-307-16-2-0
ab € 7,12*
Zubehör
Bahco
2-307-16-1-0
ab € 6,85*
Zubehör
Bahco
1-230-06-3-0
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.