Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Leitz 56450019 Tacker Flacher Clinch Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80037095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56450019
EAN/GTIN:
     4002432125401
Suchbegriffe:
Handtacker
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die robusten und zuverlässigen Cosy Heftzangen sind für den täglichen Gebrauch geeignet. Die Leitz Power Performance P2 (Nr. 10) Heftklammern sorgen für eine stets perfekte Heftung. Diese hochwertigen Heftzangen sind die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der erhaltenen Klammern
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Heftkapazität
15 Blätter
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Klammertyp
Flacher Clinch
Heftklammer Typ
150x P2 (No. 10)
Material
Metall
Mediengewicht
80 g/m²
Heftklammern, Beladesystem
Hinten
Locherkapazität
5004 Blätter
Weitere Suchbegriffe: leitz handhefter, handhefter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,73*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,05*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,74*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 71,69*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 13,94*
Ähnlich
Leitz
56450061
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.