Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 6475 Elektrische Verteilungsplatine 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 6475 Elektrische Verteilungsplatine 200 A
Hensel Mi 6475 Elektrische Verteilungsplatine 200 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80471680
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591657804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
200 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,18*
€ 678,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,77*
€ 673,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,51*
€ 651,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,16*
€ 633,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,58*
€ 598,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI SV 45
ab € 48,90*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,83*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591651345
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,33*
Zubehör
Hensel
2000130
ab € 13,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.