Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-100H-48B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-100H-48B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-100H-48B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584896
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-100H-48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20
ab € 39,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-20A
ab € 39,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24
ab € 39,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24A
ab € 37,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24AB
ab € 41,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-24B
ab € 37,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-30A
ab € 39,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36
ab € 39,52*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36A
ab € 40,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-36B
ab € 40,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42
ab € 82,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42A
ab € 46,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-42B
ab € 81,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48
ab € 46,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-100H-48A
ab € 37,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.