Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-54AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-54AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-120H-54AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585403
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-54AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12
ab € 38,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12A
ab € 33,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12AB
ab € 42,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-12B
ab € 35,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15
ab € 59,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-15A
ab € 40,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20
ab € 41,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20A
ab € 40,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-20B
ab € 41,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24
ab € 38,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24A
ab € 34,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24AB
ab € 43,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-24B
ab € 36,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30
ab € 40,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-120H-30A
ab € 41,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.