Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-15 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586324
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
15 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1260 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 53,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 47,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 52,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 55,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 47,38*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 46,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
ab € 57,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 50,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 49,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 47,82*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 47,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 51,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.