Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-54B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-54B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-54B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586655
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.75 A
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12
ab € 24,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12A
ab € 24,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
ab € 25,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15
ab € 26,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15A
ab € 26,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-15B
ab € 54,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20
ab € 54,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20A
ab € 26,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-20B
ab € 28,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
ab € 25,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24A
ab € 22,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24AB
ab € 27,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24B
ab € 23,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30
ab € 43,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-30B
ab € 35,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.