Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Formularbuch
>
Registerbuch
>
Artikel
Leitz 12110000 Tab-Register Leerer Registerindex Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-81541188
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12110000
EAN/GTIN:
4002432127115
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Umweltfreundliches Register in Premiumqualität im Format A4 Überbreite, Registerblätter mit numerischem Aufdruck 1-20. Aus 90% recyceltem Kunststoff, klimaneutral und 100% recycelbar. Hilft bei der übersichtlichen Organisation von A4 Dokumenten oder Unterlagen für den Heim-, Schul- oder Bürogebrauch. Dieses robuste Register ist die perfekte Ergänzung zu den anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Länge (mm)
297 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Typ
Leerer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Format
A4
Mediengewicht
160 g/m²
Anzahl der Stopflöcher
11
Druckbar
Ja
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Tab-Register
Weitere Suchbegriffe:
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Register-Buch
,
Register-Heft
,
Registerbuch
,
Registerheft
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
kunststoff-register din a4 1-20
,
register buch
,
register-buch a4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,67*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, blau
Leitz
46230035
ab € 4,65*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, gelb
Leitz
46230015
ab € 4,68*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, grün
Leitz
46230055
ab € 4,68*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, rot
Leitz
46230025
ab € 4,66*
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, schwarz
Leitz
46230095
ab € 4,64*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
ab € 10,50*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, blau
Leitz
46220035
ab € 2,62*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, gelb
Leitz
46220015
ab € 2,63*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, grün
Leitz
46220055
ab € 2,62*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Leitz
46220025
ab € 2,63*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Leitz
46220095
ab € 2,63*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, blau
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, gelb
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Leitz
39080055
ab € 1,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen