Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52104585 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104585 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp 52104585 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     4147-M0232161
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104585
EAN/GTIN:
     4044773177299
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
Nutzen

- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Mit Führungsnut für O-Ring
- Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M40x1.5
Gewindelänge
8 mm
Außendurchmesser
59 mm
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
26 mm
Gewicht
107.5 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,35611*
€ 19,39611*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3043*
€ 19,7944*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,21*
€ 22,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 28,62*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,10994*
€ 28,95994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,39611*
€ 23,08137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35611*
€ 19,46377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 484,90275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103350
ab € 1,83*
Zubehör
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
53102060
ab € 0,2105*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.