Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rotoball 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
SLV Rotoball 50
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85268242
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3070 g
Kopfdurchmesser
500 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,06*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.