Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2002007035 Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF2002007035 Kabelrinne Grau
Hager LF2002007035 Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85434384
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2002007035
EAN/GTIN:
     4012740136594
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm lichtgrau Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei EinMann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
228 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
18 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507035
ab € 0,615*
Ähnlich
Hager
LF2003507035
ab € 1,67*
Ähnlich
Hager
LF3006007035
ab € 4,58*
Ähnlich
Hager
LF4006007035
ab € 2,58*
Ähnlich
Hager
LF4011007035
ab € 14,82*
Ähnlich
Hager
LF6006007035
ab € 4,41*
Ähnlich
Hager
LF6019007035
ab € 28,15*
Ähnlich
Hager
LF6023007035
ab € 34,57*
Ähnlich
Hager
LF2502507035
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
LF3004507035
ab € 3,32*
Ähnlich
Hager
LF4006107035
ab € 7,93*
Ähnlich
Hager
LF4009007035
ab € 11,495*
Ähnlich
Hager
LF6009007035
ab € 7,695*
Ähnlich
Hager
LF6015007035
ab € 14,41*
Ähnlich
Hager
LF2003607035
ab € 7,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.