Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat PPG.00230 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat PPG.00230 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Rot
Playseat PPG.00230 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Rot
Playseat PPG.00230 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Rot
Playseat PPG.00230 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88697360
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     PPG.00230
EAN/GTIN:
     8717496872579
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Sockelfarbe
Rot
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Rot
Farbe Rückenlehne
Rot
Atmungsaktiv
Ja
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Schaukelfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
380 mm
Höhe (max)
770 mm
Gewicht
8000 g
Weitere Suchbegriffe: sessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,67*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,15*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,71*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,84*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 919,16*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,06*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 297,28*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,81*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 281,88*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,58*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,22*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.291,65*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,14*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,47*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.