Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96600218
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.540.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
83 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.25 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 13,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 63,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 63,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 146,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.