Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS8350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS8350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS8350a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96666000
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3775C076
EAN/GTIN:
     4549292150254
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
PREMIUM-LOOK –PREMIUM-ERGEBNISSE

Die PIXMA TS8350a Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität
mit 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,13x13,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 676 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 30 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
6
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Foto blau, Pigment schwarz, Gelb
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
6600 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
2400 x 4800 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
16 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2052C004
ab € 43,98*
Zubehör
Canon
2106C005
ab € 72,46*
Zubehör
Canon
2103C004
ab € 31,71*
Zubehör
Canon
2106C001
ab € 8,45*
Zubehör
Canon
2052C001
ab € 11,27*
Zubehör
Canon
2103C001
ab € 8,51*
Zubehör
Canon
2049C001
ab € 11,39*
Zubehör
Canon
1995C001
ab € 16,14*
Zubehör
Canon
1997C001
ab € 16,10*
Zubehör
Canon
2104C001
ab € 8,58*
Zubehör
Canon
2050C001
ab € 11,27*
Zubehör
Canon
1996C001
ab € 16,28*
Zubehör
Canon
2107C001
ab € 8,65*
Zubehör
Canon
2053C001
ab € 11,49*
Zubehör
Canon
1999C001
ab € 16,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.