Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Tripp Lite SRN4G9US Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     128-CK60592
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRN4G9US
EAN/GTIN:
     0037332277145
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
24
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
711.2 mm
Verpackungstiefe
863.6 mm
Verpackungshöhe
616 mm
Paketgewicht
72570 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
609.6 mm
Tiefe
763.3 mm
Höhe
478.3 mm
Gewicht
48440 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0090
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 647,32*
€ 717,80*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 652,70*
€ 721,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 687,54*
€ 760,90*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 990,62*
€ 1.082,72*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,80*
€ 854,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,30*
€ 830,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,94*
€ 811,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,32*
€ 770,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRGP1KO
ab € 19,16*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP2KO
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP3RM
ab € 26,56*
Zubehör
Tripp Lite
SRGP4PLASTIC
ab € 14,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106
ab € 84,93*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106R
ab € 129,15*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 129,28*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210
ab € 118,24*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 151,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 103,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4141410
ab € 174,29*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN414146
ab € 165,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 226,40*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810R
ab € 220,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.