Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM 1661995150 Aktenvernichter-Zubehör Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM 1661995150 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995150 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Artikel-Nr.:
     1375-760227700
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1661995150
EAN/GTIN:
     4026631029292
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
800 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
B22, B24, AF300, AF150, 420, 108, 105, 104
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,95*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,22*
€ 6,17*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,18*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,32*
8 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1330995000
ab € 45,90*
Sonstiges
HSM
1330995100
ab € 5,82*
Sonstiges
HSM
1410995000
ab € 57,76*
Sonstiges
HSM
1410995100
ab € 7,52*
Sonstiges
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM
1442995110
ab € 10,27*
Sonstiges
HSM
1452995000
ab € 39,27*
Sonstiges
HSM
1513995100
ab € 78,68*
Sonstiges
HSM
1661995050
ab € 31,70*
Sonstiges
HSM
1900111
ab € 133,45*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.