Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 1032307 Sammelmappe Karton Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Esselte 1032307 Sammelmappe Karton Grau
Esselte 1032307 Sammelmappe Karton Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-157900
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1032307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
275 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
1032302
ab € 0,5374*
Zubehör
Esselte
1032304
ab € 26,88*
Zubehör
Esselte
1032308
ab € 26,80*
Zubehör
Esselte
1032315
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.