Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 1032302 Sammelmappe Karton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 1032302 Sammelmappe Karton Blau
Esselte 1032302 Sammelmappe Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-158438
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1032302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5176*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7276*
€ 0,86584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6676*
€ 0,79444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
1032304
ab € 25,65*
Zubehör
Esselte
1032307
ab € 25,78*
Zubehör
Esselte
1032308
ab € 25,88*
Zubehör
Esselte
1032315
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.