Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 1032304 Aktenordner Karton Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Esselte 1032304 Aktenordner Karton Braun
Esselte 1032304 Aktenordner Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-158687
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1032304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
275 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,59*
€ 42,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
1032302
ab € 25,65*
Zubehör
Esselte
1032307
ab € 25,75*
Zubehör
Esselte
1032308
ab € 25,69*
Zubehör
Esselte
1032315
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.