Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 1032315 Aktenordner Karton Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Esselte 1032315 Aktenordner Karton Rot
Esselte 1032315 Aktenordner Karton Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-158685
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1032315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
275 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,16*
€ 38,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
1032302
ab € 25,65*
Zubehör
Esselte
1032304
ab € 25,78*
Zubehör
Esselte
1032307
ab € 25,75*
Zubehör
Esselte
1032308
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.