Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 1032308 Aktenordner Karton Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Esselte 1032308 Aktenordner Karton Grün
Esselte 1032308 Aktenordner Karton Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-158851
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1032308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
275 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,93*
€ 39,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
1032302
ab € 25,65*
Zubehör
Esselte
1032304
ab € 25,78*
Zubehör
Esselte
1032307
ab € 25,75*
Zubehör
Esselte
1032315
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.