Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q100H1" Faltrahmenleinwand mobil 221,5cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18259927
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     Q100H1
EAN/GTIN:
     6944904413488
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der QuickStand Serie handelt es sich um eine faltbare Rahmenleinwand für den professionellen Einsatz. Diese Leinwand ist in einer stabilen Transportbox verstaut und schnell mobil einsatzbereit. Leinwandmaterial: - CineWhite , 1,1 Gain (zusätzlich Rückprotücher verfügbar) - Active 3D und 4K Ultra HD fähig - 160° Betrachtungswinkel - Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite Design & Installation: - Faltbarer Aluminiumrahmen - Schneller und einfacher Aufbau - Transportkoffer inklusive! Qualität und Verlässlichkeit: - 2 Jahre Herstellergarantie Zubehör: - Aluminium Koffer
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1245 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2210 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
254 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
139.45 x 236.47 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Warentarifnummer (HS)
90106000
Gewicht und Abmessungen
Breite
2364.7 mm
Tiefe
1038.9 mm
Höhe
2456.2 mm
Gewicht
21300 g
Design
Befestigungstyp
Flur
Gehäusefarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,96*
€ 580,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
Q120H1
ab € 587,53*
Zubehör
Elite Screens
Q200H1
ab € 988,70*
Zubehör
Elite Screens
Q200V1
ab € 986,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.