Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q120H1" Faltrahmenleinwand mobil 265,7cm x 149,6cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18259929
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     Q120H1
EAN/GTIN:
     6944904413495
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der QuickStand Serie handelt es sich um eine faltbare Rahmenleinwand für den professionellen Einsatz. Diese Leinwand ist in einer stabilen Transportbox verstaut und schnell mobil einsatzbereit.

Leinwandmaterial:
- CineWhite , 1,1 Gain (zusätzlich Rückprotücher verfügbar)
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Faltbarer Aluminiumrahmen
- Schneller und einfacher Aufbau
- Transportkoffer inklusive!

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- Aluminium Koffer
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1493.5 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2656.8 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
304 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
164.34 x 280.67 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2806.7 mm
Tiefe
1038.9 mm
Höhe
2654.3 mm
Gewicht
24100 g
Design
Befestigungstyp
Flur
Rahmentyp
Klapprahmen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,37*
€ 791,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,46*
€ 771,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,66*
€ 738,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,68*
€ 717,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,53*
€ 699,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
Q100H1
ab € 487,96*
Zubehör
Elite Screens
Q200H1
ab € 988,70*
Zubehör
Elite Screens
Q200V1
ab € 986,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.