Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q200H1" Faltrahmenleinwand mobil 442,0cm x 248,9cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18259949
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     Q200H1
EAN/GTIN:
     6944904413525
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der QuickStand Serie handelt es sich um eine faltbare Rahmenleinwand für den professionellen Einsatz. Diese Leinwand ist in einer stabilen Transportbox verstaut und schnell mobil einsatzbereit.

Leinwandmaterial:
- CineWhite , 1,1 Gain (zusätzlich Rückprotücher verfügbar)
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Faltbarer Aluminiumrahmen
- Schneller und einfacher Aufbau
- Transportkoffer inklusive!

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- Aluminium Koffer
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
200 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2491.7 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
4427.2 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
508 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
264.16 x 457.71 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Gewicht und Abmessungen
Breite
4577.1 mm
Tiefe
1038.9 mm
Höhe
3429 mm
Gewicht
35700 g
Design
Befestigungstyp
Flur
Rahmentyp
Klapprahmen
Gehäusefarbe
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,37*
€ 1.261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,77*
€ 1.258,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,57*
€ 1.234,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,56*
€ 1.208,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,70*
€ 1.176,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
Q100H1
ab € 487,96*
Zubehör
Elite Screens
Q120H1
ab € 587,53*
Zubehör
Elite Screens
Q200V1
ab € 986,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.