Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8711500196996 Metall-Halogen-Lampe 88 W 3000 K 6400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8711500196996 Metall-Halogen-Lampe 88 W 3000 K 6400 lm
Philips 8711500196996 Metall-Halogen-Lampe 88 W 3000 K 6400 lm
Philips 8711500196996 Metall-Halogen-Lampe 88 W 3000 K 6400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25424503
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8711500196996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.5 mg
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
74 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
980 mA
Merkmale
Lampenleistung
88 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Oberflächentyp
klar
Geeignet für allgemeine Beleuchtung im Innenbereich
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
84
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbcode
830
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Höhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19697215
ab € 14,22*
Ähnlich
Philips
20005115
ab € 16,85*
Ähnlich
Philips
20801915
ab € 88,13*
Ähnlich
Philips
21112515
ab € 16,88*
Ähnlich
Philips
21126215
ab € 15,87*
Ähnlich
Philips
19780115
ab € 16,08*
Ähnlich
Philips
19927015
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.