Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTDC16F2 Elektroschalter 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OTDC16F2 Elektroschalter 2P
ABB OTDC16F2 Elektroschalter 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32669129
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA121454R1001
EAN/GTIN:
     6417019525990
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
140 g
Energie
Nominale Stromabgabe
16 A
Schaltleistung
25 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Spulenspannung
1000 V
Zertifizierung
IEC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA101647R1001
ab € 2,64*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 13,88*
Zubehör
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,06*
Zubehör
ABB
OXS6X105 1SCA108043R1001
ab € 5,31*
Zubehör
ABB
OXS6X120 1SCA101654R1001
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.