Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sitzball
>
Gymnastikball
>
Artikel
TOGU 423000 Gymnastikball 28 cm Blau Volle Größe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36661639
Hersteller:
TOGU
Herst.-Nr.:
423000
EAN/GTIN:
4006226005511
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Medizinball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
3000 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Typ
Volle Größe
... >
Fitnessgeräte
>
Cardio und Aerobic Trainingsgeräte
>
Gymnastikbälle
Weitere Suchbegriffe:
medizinball 3000 g
,
medizinball
,
togu medizinball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU 421000 Gymnastikball 21 cm Rot
TOGU
421000
ab € 21,89*
Ähnlich
TOGU 421500 Gymnastikball 28 cm Braun Volle Größe
TOGU
421500
ab € 30,02*
Ähnlich
TOGU 422000 Gymnastikball 28 cm Braun Volle Größe
TOGU
422000
ab € 37,03*
Ähnlich
TOGU 424000 Gymnastikball 34 cm Grün Volle Größe
TOGU
424000
ab € 60,36*
Ähnlich
TOGU 425000 Gymnastikball 34 cm Rot Volle Größe
TOGU
425000
ab € 73,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen