Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 421000 Gymnastikball 21 cm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 421000 Gymnastikball 21 cm Rot
TOGU 421000 Gymnastikball 21 cm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36661636
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     421000
EAN/GTIN:
     4006226005184
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Medizinball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
210 mm
Gewicht
1000 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: gymnastikbälle rot, medizinball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
421500
ab € 30,04*
Ähnlich
TOGU
422000
ab € 36,81*
Ähnlich
TOGU
423000
ab € 49,80*
Ähnlich
TOGU
424000
ab € 60,44*
Ähnlich
TOGU
425000
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.