Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 422000 Gymnastikball 28 cm Braun Volle Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 422000 Gymnastikball 28 cm Braun Volle Größe
TOGU 422000 Gymnastikball 28 cm Braun Volle Größe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36661638
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     422000
EAN/GTIN:
     4006226005306
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Medizinball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
2000 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Typ
Volle Größe
Weitere Suchbegriffe: medizinball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
421000
ab € 21,78*
Ähnlich
TOGU
421500
ab € 30,04*
Ähnlich
TOGU
423000
ab € 49,80*
Ähnlich
TOGU
424000
ab € 60,44*
Ähnlich
TOGU
425000
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.