Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976325894 Herst.-Nr.: 04106 110 414 EAN/GTIN: 4008496810642 |
| |
|
| | |
| - Langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren, Radios etc.
- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Form | Zylinder | | Leicht zu öffnen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Leicht zu halten | Ja | | Einfache Installation | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Blau, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,18* | € 1,88* | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,26* | € 7,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,34* | € 24,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|