Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04714110402 Einwegbatterie C Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 04714110402 Einwegbatterie C Alkali
Varta 04714110402 Einwegbatterie C Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37005732
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04714 110 402
EAN/GTIN:
     4008496810529
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
  • Präzise Energie für Hightech-Geräte, wie z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc.
    - Klare Anwendungsvorschläge durch Symbole auf der Verpackung
    - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
    - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
    - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26.2 mm
Gewicht
65.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.