Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10114 Projektorlampe 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10114 Projektorlampe 160 W
CoreParts ML10114 Projektorlampe 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712894
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10114
EAN/GTIN:
     5704327622529
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatibilität
CP-X1, MP-J1EF, CP-X2, CP-X4, ED-X22, CP-RX70, ED-X20, CP-X253
Lampenleistung
160 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
60003121 / NP15LP
ab € 121,16*
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 103,66*
Zubehör
Coreparts
ML10463
ab € 99,34*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 63,45*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 130,38*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 102,63*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 104,08*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 79,58*
Zubehör
Coreparts
ELPLP54 / V13H010L54
ab € 115,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.