Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10463 Projektorlampe 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10463 Projektorlampe 220 W
CoreParts ML10463 Projektorlampe 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712548
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10463
EAN/GTIN:
     5704327628804
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatibilität
CP-A100, CP-A101, ED-A100, ED-A110
Lampenleistung
220 W
Lampenlebensdauer
1500 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10020
ab € 158,36*
Zubehör
Coreparts
ML10096
ab € 64,50*
Zubehör
Coreparts
ML10114
ab € 117,16*
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 60,48*
Zubehör
Coreparts
ML10168
ab € 90,49*
Zubehör
Coreparts
ML10401
ab € 151,41*
Zubehör
Coreparts
ML10477
ab € 211,83*
Zubehör
Coreparts
ML12119
ab € 98,53*
Zubehör
Coreparts
ML12160
ab € 112,52*
Zubehör
Coreparts
ML12202
ab € 156,27*
Zubehör
Coreparts
DT00841
ab € 94,00*
Zubehör
Coreparts
VLT-XD510LP
ab € 198,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.