Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Standard Proofing Paper 240, 17 Zoll x 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Standard Proofing Paper 240, 17 Zoll x 30,5 m
Epson Standard Proofing Paper 240, 17 Zoll x 30,5 m
Epson Standard Proofing Paper 240, 17 Zoll x 30,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5147007
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045111
EAN/GTIN:
     8715946433547
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Standard Proofing Paper verfügt über eine Fogra 39 Zertifizierung, die zur europäischen Norm werden soll. Mit dem weitesten verfügbaren Farbraum für präzise Farbreproduktionen im Angebot, erstellt dieses Papier Grundfarbe, Gewicht und Glanzgrad, die konzipiert sind, allen farbkritischen gewerblichen Offsetdruckanwendungen gerecht zu werden. Optimiert für den Prüfdruck liefert dieses Medium hervorragende Kurzzeitstabilität, wenn es mit unserer Epson UltraChrome K3 Tinte mit Vivid Magenta benutzt wird.Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.Übersicht- FOGRA Zertifizierung für Offset PT1/PT2/PT3, Flexo, Gravure S1/S2/S3/S4- Papierweißpunkt 95, 0 -2 optimiert für FOGRA39- Gesteuerte Weißpunktgenauigkeit weniger als ? E 1,0- Frei von Weißtönern- 205 g/m², 200 Mikron- Halbmatte Oberfläche- Sofort trocknend.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
479 mm
Paketgewicht
4100 g
Verpackungshöhe
155 mm
Merkmale
Rollenlänge
30.5 m
Rollenbreite
431.8 mm
Druckmediengewicht
240 g/m²
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48025590
Sonstige Funktionen
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.330,27*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.074,84*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.222,29*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.558,31*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.078,79*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.614,83*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,39*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.767,29*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.760,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.478,63*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,81*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.924,94*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.640,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.