Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 250 Marker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 250 Marker Schwarz
Edding 250 Marker Schwarz
Artikel-Nr.:
     3310-ED-95-001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     95001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Grau, Mehrfarbig
Gehäusematerial
Aluminium
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,62*
€ 2,77*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 2,78*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,80*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,90*
8 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 153,20*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,93*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,51*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.