Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146107 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77552817
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146107
EAN/GTIN:
     4010311019925
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,39*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.