Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146040 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77710775
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146040
EAN/GTIN:
     4010311019543
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,39*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 31,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.