Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146054 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband grün 0,305mm x19mm x 50m 90/19mm x50m gn
Gewebeband grün 0,305mm x19mm x 50m 90/19mm x50m gn
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77720288
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146054
EAN/GTIN:
     4010311019673
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 10,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,75*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 14,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 32,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.