Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146056 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77711501
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146056
EAN/GTIN:
     4010311019628
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,02*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,91*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,23*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 31,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.