Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146064 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78247710
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146064
EAN/GTIN:
     4010311019710
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 10,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 14,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 32,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.