Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146119 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77720387
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146119
EAN/GTIN:
     4010311019949
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,91*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.