Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitor-Standfuß
>
Artikel
Elo Touch Solutions 2202L 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77855869
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E126096
EAN/GTIN:
843173124094
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Die 02-Serie der Touchscreen-Monitore an, die durch ihre elegante, moderne Optik bestechen und für die nahtlose Integration über alle Größen hinweg konzipiert wurden. Die Produktlinie umfasst vier Größen: ein 19-Zoll-Display mit quadratischem Seitenverhältnis sowie 22-, 24- und 27-Zoll-Displays im Breitbildformat. Kompakter Formfaktor und klares Design: Die Monitore der 02-Serie sorgen für eine einfache Integration, wodurch sie sich insbesondere für Anwendungen am Point-of-Sale, Point-of-Information, im Gastgewerbe sowie für Digital-Signage-Systeme eignen. Zahlreiches Zubehör rundet das Angebot ab und ermöglicht die individuelle Anpassung der Monitore an Ihr Projekt.
Brillante Displays in Größen von 19 bis 27 Zoll
Die Klarglas-Touchscreens mit der branchenführenden PCAP-Technologie TouchPro® bieten weite Betrachtungswinkel mit ausgezeichneter Bildklarheit und Auflösung sowie eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit – für eine präzise Bedienung, ein besonderes Toucherlebnis und lebendige Bilder. Die Monitore der 03-Serie unterstützen bis zu zehn simultane Berührungspunkte und sorgen bei Anwendern für ein interaktives Erlebnis, das dem von Tablets ähnelt.
Hervorragend geeignet für viele Einsatzgebiete
Alle sind gleich? Nicht bei uns! Unternehmen haben verschiedene Anforderungen. Sie benötigen einen Touchscreen am Point-of-Sale für die Abwicklung einer Transaktion? Sie möchten Ihren Gästen im Restaurant den Zugriff auf Self-Service-Anwendungen ermöglichen, damit sie die Menükarte erkunden und eine Bestellung aufgeben können? Mit den Monitoren der 02-Serie können Sie Ihr Vorhaben einfach realisieren: Sie lassen sich mühelos integrieren und sorgen gleichzeitig für eine moderne, elegante Optik.
Schützen Sie Ihre Daten vor fremden Blicken
Der optionale Sichtschutz sorgt für einen physischen Schutz bei privaten Informationen oder sensiblen Verwaltungsdaten. Datenschutz ist wichtig – sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden.
Schaffen Sie Interaktionsmöglichkeiten –für Kunden und Mitarbeiter
Bieten Sie Ihren Kunden einen Interaktionspunkt, indem Sie die Nutzung eines Touchscreens ermöglichen. Kunden können so bequem ihre Transaktionen überprüfen, an Treueprogrammen teilnehmen oder sich die neuesten Aktionen anzeigen lassen.
Flexible Befestigungsmöglichkeiten
Heutzutage verlangen Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis – vom Betreten des Geschäfts bis zum Kassiervorgang. Die Touchscreen-Monitore der 02-Serie lassen sich dank der zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten, wie dem mitgelieferten Ständer, der Regal- und Wandhalterung oder der VESA-Halterungen von Drittanbietern, schnell und einfach integrieren.
Qualität und Zuverlässigkeit
Profitieren Sie von Lösungen, die Ihnen die Qualität und Zuverlässigkeit liefern, für die wir von Elo bekannt sind. Dies unterstützen wir durch unsere dreijährige Standardgarantie sowie durch eine optionale Erweiterung auf fünf Jahre. Eine zuverlässige Komplettlösung aus einer Hand: Wir konzipieren und konstruieren Systeme, bei denen die Touchfunktionalität und das Toucherlebnis von Anfang an im Vordergrund stehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
54.61 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 500, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3.048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12.192 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB, VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
633 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
7200 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
10
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
4
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Kopfhörerausgänge
1
Display, sichtbarer Bereich BxH
467.06 x 267.78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
326.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5200 g
Tiefe (ohne Standfuß)
42.7 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
Canada (CUL, IC), China CCC, Europe CE, Korea KCC, Taiwan BSMI, United States (FCC, UL), Japan VCCI, International CB, Australia RCM, Russia EAC, Mexico CoC, India BIS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.35 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 21 zoll
,
elo touch solutions monitore
,
250 cd/m bildschirm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 370,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,79*
€ 492,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,15*
€ 440,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 35,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2402L 60,5 cm (23.8") LCD 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E351806
ab € 484,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,42*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions E045151 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 29,93*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047458 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 85,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047663 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions E047864 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions E048069 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions E143088 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions E352196 POS-System-Zubehör Weiß
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393160 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions E710364 USB Kabel 1,8 m USB C Schwarz
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions VFD Customer Display Schwarz
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen