Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 666-032-A Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 666-032-A Schraubenziehereinsatz
Gedore 666-032-A Schraubenziehereinsatz
Gedore 666-032-A Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225807
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2993236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
143 mm
Gewicht
246 g
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Bithalter
Ja
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 22,32*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,04*
€ 22,52*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 23,11*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,35*
€ 23,41*
3 Tage
1549
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,17*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
685 3 S-010
ab € 6,17*
Sonstiges
Gedore
685 4 S-010
ab € 6,18*
Sonstiges
Gedore
685 5 S-010
ab € 6,05*
Sonstiges
Gedore
687 TX T10 S-010
ab € 6,18*
Sonstiges
Gedore
687 TX T15 S-010
ab € 6,17*
Sonstiges
Gedore
687 TX T20 S-010
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
687 TX T25 S-010
ab € 6,22*
Sonstiges
Gedore
687 TX T30 S-010
ab € 6,05*
Sonstiges
Gedore
687 TX T40 S-010
ab € 5,82*
Sonstiges
Gedore
690 2 S-010
ab € 5,41*
Sonstiges
Gedore
690 3 S-010
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 1 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 2 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 3 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
700
ab € 15,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.