Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-478511-BP Herst.-Nr.: 094248 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorteile - Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. - Befestigungssets mit Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen. - Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet.
Funktionsweise / Montage - Der UX mit Rand ist geeignet für die Vorsteckmontage, der UX ohne Rand für die Durchsteckmontage. - Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der UX im Vollbaustoff und verknotet im Hohlraum. - Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser. - Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben sowie Stockschrauben. - Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein und es ist der UX mit Rand zu verwenden. - Der Randabstand muss mindestens eine Dübellänge betragen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 35 mm | | Bohrlochdurchmesser | 6 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 45 mm | | Plattenstärke (mind.) | 9.5 mm | Merkmale | Produkttyp | Schrauben- & Dübelsatz | | Geeignet für Materialien | Beton, Gipsblock | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,41* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,61* | € 2,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,92* | € 2,82* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,18* | € 3,18* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,06* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|