Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934062104 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934062104 Prüfsonde
Hirschmann 934062104 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88319922
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934062104
EAN/GTIN:
     4002044183271
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel hirschmann 1m
messkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
174 mm
Breite
179 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Grün
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
1 mm²
Temperaturmessbereich
-15 - 70 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Interner Widerstand
22 Ohm
Weitere Suchbegriffe: messkabel hirschmann
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,94*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 0,97*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 0,98*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,22*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,81*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,46*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,67*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,70*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 14,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 99,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.