Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Spiegelleuchte
>
Artikel
SLV Glenos 60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-95628199
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1003507
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau erhältlichen Spiegelleuchte, sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung des Spiegels. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
540 g
Lampen
Lampenleistung
12 W
Gesamtleistung
12 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1170 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97.5 lm/W
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
,
spiegelleuchte led
,
spiegelleuchte
,
slv spiegelleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 74,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Asso 300
SLV
151271
ab € 88,63*
Ähnlich
SLV Glenos 60
SLV
1003508
ab € 81,16*
Ähnlich
SLV Glenos 60
SLV
1003506
ab € 81,03*
Ähnlich
SLV L-Line 120
SLV
1001303
ab € 136,31*
Ähnlich
SLV Q-Line
SLV
1000668
ab € 191,74*
Ähnlich
SLV Sedo 14
SLV
151781
ab € 100,16*
Ähnlich
SLV Sedo 21
SLV
151791
ab € 120,90*
Ähnlich
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß
SLV
1001299
€ 143,40*
Ähnlich
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte L-LINE 60, 10W 3000K 820lm 120°, IP44, Weiß
SLV
1001299
ab € 112,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen