| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-97262241 Herst.-Nr.: L.16AM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 86.6 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 200 g | Logistikdaten | ASIN | B00B1C2VJY |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Armaturenschonzange, Armaturenzange, Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Zündkerzenschlüssel, armaturenzange 160 mm, armaturenzange, facom eckrohrzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |