Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 135A.24 Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 135A.24 Rohrzange
Facom 135A.24 Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262494
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     135A.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
756 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C37QU
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.