Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 985966 Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 985966 Drahtschneider
Facom 985966 Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348492
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     985966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Drahtschneider
Kabelschere
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3BPW
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
306 mm
Breite
306 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.